東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット付きモーガル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934887
品番
CME-17Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耳付きE17モーガルソケット、中間スイッチ、プラグ付き
適合
60Wまで
質量(kg)
0.06
口金
E17
コード長さ(m)
2