本体
東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934923
品番
CK-2Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
黒
仕様
角形引掛シーリング、キーソケット付き、丸打ちコード
質量(kg)
0.1
コード長さ(m)
0.4