東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934939
品番
CK-3Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き
材質
鉄
口金
E26
全長(cm)
91
コード長さ(cm)
80
適合電球
60Wまで
注意
※電球別売