東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934948
品番
E39 コードセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
引掛けシーリング式E39、モーガルソケット
質量(kg)
0.35
口金
E39
コード長さ(m)
0.5
アズワン品番
64-8887-42
適合電球
100Wまで
注意
※電球別売