東京メタル
コードセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
茶
赤
茶
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934966
品番
DKBR-W
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
茶
仕様
ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質
アルミ
質量(g)
205
口金
E26
全長(cm)
95
コード長さ(cm)
84
適合電球
60Wまで
注意
※電球別売