東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934993
品番
CK-3BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
茶
仕様
角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質
鉄
口金
E26
全長(cm)
89
コード長さ(cm)
76
適合電球
60Wまで
注意
※電球別売