東京メタル
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
18935018
品番
HC-031P-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
照射方向を変えられる
口金
E26
仕様
引掛けシーリング式1灯
材質
木、鉄
直径(Φmm)
123
高さ(mm)
240
色(本体)
薄茶
適合電球
100WE26 1灯用
調光の可否
否
注意
※電球別売