東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18935149
品番
CKR-2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
赤
仕様
角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能
口金
E26
全長(cm)
90
コード長さ(cm)
80
ねじ穴(Φmm)
12
適合電球
60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
注意
※電球別売