東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18935203
品番
TM009P-1Z
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
(コード)白、(ソケット)黒
仕様
引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可
全長(mm)
1060
口金
E26
コード長さ(m)
1
適合電球
100WまでE26
注意
※電球別売