東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18935219
品番
TM009P-2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
(コード)白、(ソケット)白
仕様
引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可
全長(mm)
1060
口金
E26
コード長さ(m)
1
適合電球
60WまでE26×2灯用、なつめ1灯用
注意
※電球別売