ぬりえフレームチャームキット ユニコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935650 品番58513
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

キャッチコピー:かわいいチャームをつくろう!
商品説明:カラフルなかわいいチャームがつくれるキットです。ぬりえのように、6色のガラス絵の具をフレームに流してラインストーンをのせるだけで、簡単につくることができます。チャームは全部で6個付属しています。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途乾燥時間がかかります)。別途用意するもの:つまようじ、ラップ。

セット内容フレーム×6、インク×6、ボールチェーン×6、ラインストーンセット×1、ピンセット×1 材質フレーム:GPPS、インク容器:PE、ボールチェーン:鉄、ラインストーンセット:アクリル、ピンセット:PP 寸法(mm)フレーム:約42×74(デザインによって変わります) シリーズユニコーン 包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする