本物そっくりなたこ焼きの食品サンプルがつくれる
キットです。粒感のあるねんどで、リアルなたこ焼きの質感を再現できます。本物仕様の舟皿、キーホルダーがつくれるヒートン付特別な道具なしで簡単に食品サンプル作りが楽しめます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:60分。別途用意するもの:ティッシュ、はさみ、水、ラップ、計量スプーン。
材質:つぶつぶねんど(デザートクレイ):樹脂系中空体・石粉、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル):ブリキ・水・樹脂・顔料、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン):ナイロン、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト):ゼオライト、紙ねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、舟皿:木(白樺)、チャック付きポリ袋:LDPE、絵具:顔料、ヒートン:鉄・真鍮、木工用接着剤:EVA・PVA・水、スポンジタンポ:木・スポンジ。サイズ:完成サイズ:約Φ40mm。セット内容:つぶつぶねんど(デザートクレイ)×1、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル)×2、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン)×1、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト)×1、紙ねんど×1、舟皿×1、チャック付きポリ袋×1、絵具(黄)×1、絵具(オレンジ)×1、ヒートン×1、ストラップ×1、木工用接着剤×1、スポンジタンポ×1