ウッドカラーボード

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18935692 品番 CBM-E9060
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

木の質感がインテリアや店頭で映えるウッドフレームのカラーボード。

材質(フレーム)天然木 PVC貼り (盤面)スチール (芯材)段ボール 質量(kg)1.75 ナチュラル木目 付属品ウッドマグネット、ネジ、吊り下げ金具、吊り下げ紐 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×600×14 有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)864×564 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18935674
2018-10-28
用途:
居酒屋のおすすめボードとして
飲食業

しっかりした作りでボード自体も美しく良いです。
ブラックボード用ポスカで書いていますが、綺麗に書けます。
数週間描いていた文字も、濡れ雑巾で綺麗に落ち満足です。
しかし、木枠部分にセロテープをちょっと貼ったら剥げてしましました。
それがなければ満点でした。

対象商品:
35482194
2015-04-10
用途:
顧客のランキングボードとして

見た目、品質、インパクト、価格等、大満足です。次も継続購入するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
35482194
2014-10-27
用途:
メモ、伝言事項など。

付属していた壁掛け用の取付金具が弱すぎ!
本体の重さに耐えられず壊れてしまった。別の取付金具を別途購入することになってしまった。
付属の専用マーカーの蓋の構造が悪いのか、しまう度にペン先が中に当たりどんどん割れていく。メモを書いても大きく書かないと字が潰れてしまい何を書いているかわからなくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする