IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
SPL パンタグラフ式大型フロアタイプスクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18935709
品番
SPL-120HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
パンタグラフ式の常識を超えた”120インチ”の大型スクリーン。
サイズ
120型
タイプ
パンタグラフ式大型フロアタイプ
仕様
16:9
質量(kg)
11.3
全長A(mm)
2490
寸法(幅W×高さH)(mm)
2655×1495
ケース寸法(mm)
2885
設置方式
床置き式
アズワン品番
64-8163-50
生地
CW(フィルムベーススクリーン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません