UVレジンでネコと月のキラキラチャームをつくろう
ネコと月のキラキラチャームがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンとキラキラ粉で、透明感のあるキラキラなチャームが完成します。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:ラップ、マスキングテープ、つまようじ。
材質:UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、フレーム(ネコ・月):鉄(新合金メッキ)、絵具(赤・青・黄):顔料、キラキラ粉:砂、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE。サイズ:完成サイズ(フレーム):猫型40×45mm、月型30×25mm。セット内容:UVレジンクリア(10g)×1、フレーム(ネコ・月)×各1、絵具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉(2g)×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組