ねんどでドーナツショップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935720 品番58511
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,141
販売価格(税別)
1,037

ねんど型付で簡単にかわいいドーナツがつくれる
粘土でかわいい5種類のドーナツがつくれるキットです。5種類のドーナツ型が付属しているので、誰でも簡単にかわいいドーナツがつくれます。粒感のあるねんどで、リアルなドーナツの質感を再現できます。カラー粘土なので、絵の具が不要です。トッピングの苺やクリームなどの作り方付きなので、オリジナルのデコレーションドーナツもつくることができます。このセットで約20個のドーナツがつくれます。対象年齢:6歳以上。
材質:ドーナツ型:PP、ねんど20g:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、つぶつぶバニラねんど(30g):樹脂系中空体・石粉、ねんどベラ:PP、保存袋:PP。サイズ:完成サイズ:約Φ38mm。セット内容:ドーナツ型×1、ねんど20g(白、赤、青、黄)×各1、つぶつぶバニラねんど(30g)×1、ねんどベラ×1、保存袋×1

用途理科の実験や科学工作、自由研究やクラフト・ワークショップに。 セット内容ドーナツ型×1、ねんど20g(白、赤、青、黄)×各1、つぶつぶバニラねんど(30g)×1、ねんどベラ×1、保存袋×1 材質ドーナツ型:PP、ねんど20g:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、つぶつぶバニラねんど(30g):樹脂系中空体・石粉、ねんどベラ:PP、保存袋:PP 寸法(mm)完成サイズ:約Φ38 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする