IDG10HM4-02-R メンブレンエアドライヤ IDG10 SMC 18935735

メンブレンエアドライヤ IDG10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ10 接続口径(02) 1/4 注文コード18935735 品番IDG10HM4-02-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など193種類から選べます 他の種類を見る

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。

接続口径(02) 1/4 ボディサイズ10 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(-) Rc ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)100 結合方式(4) モジュラ結合 流れ方向(R) (右→左) 基準露点温度(℃)(H) -15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18935735 IDG10HM4-02-R 18944126 IDG10HM4-02-R メンブレンエアドライヤ IDG10 SMC メンブレンエアドライヤ IDG10 SMC 1個 65,980 税込72,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする