手作りテーブルランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935738 品番58466
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,231
販売価格(税別)
1,119

キャッチコピー:ビーズとガラスタイルでオシャレなランプがつくれる!
商品説明:ビーズとガラスタイルでキラキラ光るオシャレなテーブルランプがつくれるキットです。付属のビーズとガラスタイルを貼り付けるだけなので簡単につくれます。ボタン電池(LR1130)3個付(電池交換可能)。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:なし。

セット内容ランプ×1、ランプ台×1、ランプ蓋×1、ガラスタイル×1、接着剤×1、ビーズセット×1 材質ランプ:アクリル、ランプ台:アクリル、ランプ蓋:アクリル、ガラスタイル:ガラス 寸法(mm)完成サイズ:約Φ65×120 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする