ラテキャンドルキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935747 品番58490
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,231
販売価格(税別)
1,119

キャッチコピー:2層のラテ風キャンドルをつくろう!
商品説明:SNSで話題のリアルなカフェラテ風キャンドルが自分でつくれるキットです。カフェラテ・いちごみるく・抹茶の3種類の作り方付!着色用のクレヨン、キャンドルがセットになっているので、初めてでも簡単につくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:鍋や大きめの耐熱容器×1、耐熱容器×2、割り箸×3、はさみ、カッター、タオル、お湯。

セット内容キャンドル容器×1、キャンドル芯×1、ジェルワックス30g(クリア)×1、ゼリーキャンドル×1、クレヨン12色×1 材質キャンドル容器:ガラス、キャンドル芯:蝋、ジェルワックス:蝋、ゼリーキャンドル:蝋、クレヨン12色:蝋 寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63 包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※この商品でつくれる作品は1個です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする