カメラでタイムスリップ!ダイナソースナップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935765 品番58449
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

恐竜の時代にタイムスリップ?カメラをのぞけば、キミの日常が恐竜の世界に
360度VRで、大迫力の恐竜と遭遇し、写真を撮影する商品です。ダンボールでつくったカメラ型のクラフトと、スマホアプリを連動させ、臨場感溢れるカメラアクションゲームができます。遊び方:スマートフォンをカメラ型クラフトにセットし、周囲を撮影します。撮影した周囲の「色」の比率によって、出現する恐竜が変化します。(赤:肉食、緑:草食、青:水・空)カメラを動かして、撮影します。
材質:台紙パーツ:紙、スポンジ:ポリウレタン、導電性吸盤:PP・導電ゴム、銅テープ:銅、プラ板:PET、輪ゴム:ゴム。サイズ:組立時:約100×180×105mm。セット内容:台紙パーツ×9、スポンジ×1、導電性吸盤×1、銅テープ×1、プラ板×2、輪ゴム×1

用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。 セット内容台紙パーツ×9、スポンジ×1、導電性吸盤×1、銅テープ×1、プラ板×2、輪ゴム×1 材質台紙パーツ:紙、スポンジ:ポリウレタン、導電性吸盤:PP・導電ゴム、銅テープ:銅、プラ板:PET、輪ゴム:ゴム 寸法(mm)組立時:約100×180×105 包装形態ヘッダー付化粧箱入 適合年齢(歳)5
注意
※別途スマートフォンが必要な商品です。対応OS:iOS15.0以降、Android9.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません。)対応スマートフォン:3.5インチ〜6.5インチ(6インチ以上のAndroid端末では一部対応していない場合があります。)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする