手づくりドーナツせっけん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935781 品番58512
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

キャッチコピー:かわいいドーナツ型のせっけんがつくれる!
商品説明:4つのかわいいドーナツ型せっけんがつくれるキットです。グリセリンを電子レンジで溶かして、流し込んで、くっつけるだけの簡単3ステップでつくれます。ナッツやソースの作り方付きなので、デコレーションドーナツもつくれます。混色表がついているので、好きな色のドーナツせっけんがつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:1時間+冷蔵庫3時間。別途用意するもの:電子レンジ、紙コップ、カッターナイフ、はかり、割りばし、ラップ、セロハンテープ、ハサミ、カッターマット(下敷きなど傷がついてもよいもの)。

セット内容ドーナツ型×1、透明グリセリン(100g)×1、カラーグリセリン4色(各5g)×1 材質グリセリン、ドーナツ型:PP 寸法(mm)完成サイズ:約Φ38 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※グリセリンは大変溶けやすい素材のため、せっけんは直射日光・蛍光灯の光や、高温多湿な場所を避けて保管してください。変形や変色、劣化の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする