昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる
1/12スケールのたこ焼きの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルなたこ焼きがつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。
材質:レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、透明板:PET、ジオラマスポンジ:ナイロン、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS。サイズ:完成品サイズ:約140×180×122mm。セット内容:レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(赤)×1、透明板×1、ジオラマスポンジ(オレンジ)×1、ジオラマスポンジ(ディープグリーン)×1、ジオラマスポンジ(ホワイト)×1、軽量粘土×1、バルーンLEDライト×2、たこ糸×1、竹ひご×1、つまようじ×2、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1