昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる
1/12スケールの金魚すくいの屋台のミニチュアがつくれるキットです。透明板に金魚が印刷されており、クオリティの高いジオラマがつくれます。パーツはレーザーカット済、印刷済なので、簡単に制作できます。光るLEDライト付(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)。目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。
材質:レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明板:PET、たこ糸:綿、竹ひご:竹、糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、金魚すくい用透明板:PET、透明小袋:PE、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS。サイズ:完成品サイズ:約160×180×129mm。セット内容:レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、たこ糸×1、竹ひご×1、糸×1、バルーンLEDライト×2、金魚すくい用透明板×1、透明小袋×2、つまようじ×3、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1