ミニチュア屋台キット スーパーボールすくい

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935835 品番58472
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,601
販売価格(税別)
1,455

昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる
1/12スケールのスーパーボールすくいの屋台のミニチュアがつくれるキットです。UVレジンを使用して透明感のあるスーパーボールがつくれます。のぼりや看板などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。光るLEDライト付(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)。目安制作時間:120分(着色込)。
材質:レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明板:PET、たこ糸:綿、竹ひご:竹、バルーンLEDライト:ABS、つまようじ:木、刺繡糸:綿、透明小袋:PE、ビーズセット:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS。サイズ:完成品サイズ:約140×180×122mm。セット内容:レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、透明板×1、たこ糸×1、竹ひご×1、バルーンLEDライト×2、つまようじ×3、刺繡糸セット×1、透明小袋×5、ビーズセット×1、UVレジン×1、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、透明板×1、たこ糸×1、竹ひご×1、バルーンLEDライト×2、つまようじ×3、刺繍糸セット×1、透明小袋×5、ビーズセット×1、UVレジン×1、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明板:PET、たこ糸:綿、竹ひご:竹、バルーンLEDライト:ABS、つまようじ:木、刺繍糸:綿、透明小袋:PE、ビーズセット:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズスーパーボールすくい 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※木板は天然素材です。大きさや・厚さ・色味にはバラつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする