セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの モップ
セイワの 水拭きモップ
モップセット(アルミ柄付) 業務用水拭き混紡糸モップ ロング糸タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18935849
品番
AASS-2L
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は高肉厚のアルミ製ですので非常に丈夫です。
質量(g)
715
柄長さ(mm)
1350
色
赤
用途
業務用混紡糸製房型水拭きモップ(アルミ柄付)ロング糸タイプ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
モップ糸の交換は「ながもちモップ替糸6寸(17cm)300g SS-6200-2(赤)」をお買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量2以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量2以上のご注文
無料
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量2以上のご注文
無料