昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる
1/12スケールのお面の屋台のミニチュアがつくれるキットです。お面や景品などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。光るLEDライト付(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)。目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。
材質:レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、シール台紙:紙、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、不織布(ギンガムチェック・緑):不織布、透明小袋:PE、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS。サイズ:完成品サイズ:約140×180×122mm。セット内容:レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、シール台紙×1、軽量粘土×1、不織布(ギンガムチェック)×1、不織布(緑)×1、透明小袋×8、バルーンLEDライト×1、たこ糸×1、竹ひご×1、つまようじ×3、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1