UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935869 品番58498
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,601
販売価格(税別)
1,455

UVレジンで透明感がかわいいりんごあめとヨーヨーストラップをつくろう
SNSで話題の本物みたいなりんごあめとヨーヨーがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンで透明感のあるかわいいりんご飴とヨーヨーがつくれます。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:アクリル絵の具、筆、はさみ、つまようじ、マスキングテープ、クリアファイル。
材質:レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS。サイズ:りんご飴:Φ28mm、ヨーヨー中:Φ23mm、ヨーヨー小:Φ18mm。セット内容:レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1 材質レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS 寸法(mm)りんご飴:Φ28、ヨーヨー中:Φ23、ヨーヨー小:Φ18 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする