暗闇で光る!?蓄光スーパーボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18935939 品番58518
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

暗闇で光るビッグサイズのスーパーボールをつくろう
てのひら実験室シリーズの「暗闇で光る?蓄光スーパーボール」です。蓄光塗料を利用して、暗闇で光る不思議なスーパーボールをつくることができるキットです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:割り箸、タオル、筆、定規。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。
材質:スーパーボールの芯:樹脂、スーパーボールの素(青・黄・クリア):プラスチック粘土。サイズ:完成サイズ:約Φ40mm。セット内容:スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(青・黄・クリア)×各1、蛍光粉×1

用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。 セット内容スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(青・黄・クリア)×各1、蛍光粉×1 材質スーパーボールの芯:樹脂、スーパーボールの素(青・黄・クリア):プラスチック粘土 寸法(mm)完成サイズ:約Φ40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする