AC30D-03DG-D AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCS 18936070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC30D-03DG-D AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCS 18936070
AC30D-03DG-D AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCS 18936070

AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18936070品番AC30D-03DG-D
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa/℃、圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする