SMCS
25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18936079
品番
25A-AW30-03-D
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85設定
単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ