フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
外科剪刀(左利き用)両鈍・直型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18936797
品番
B022-0286-L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
左利き専用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
全長(mm)
145
刃形
両鈍・直型・ネジ止
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
松吉医科器械コード
24-6300-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器