クリーンフレックスLite

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 注文コード18936946 品番JC-32-PJW【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,4985,998
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

JWWA 日本水道協会認証登録品。
新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。
製品質量は従来品より約60%減の軽量化。
新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
ソリッドリングだから20万回の耐久性。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)4/(縮み)8 付属品ワッシャーM16×8(個) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SS400相当(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)1.2 寸法L(mm)90 寸法d(mm)30 寸法S(mm)4 寸法D(mm)135 寸法C(mm)100 寸法T(mm)16 使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液 寸法n-h(mm)4-19 面間寸法(mm)許容値/90±2.5(取付時) ボルト寸法M16×55L 伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)【運転時】(伸び)4/(縮み)8 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)【運転時】5 偏角(取付時寸法許容値)(°)【運転時】15
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88089233
2023-05-21
用途:
水漏れ交換
有限会社ネバーランド 様 (サービス業)

軽くて交換部品として適合するのか不安でしたが、問題なく交換でき水漏れもありません。何より軽いので負担なく作業が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする