※使用例
南村製作所
南村製作所の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
アイアンキャッチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18937004
品番
003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
手にフィットし、丈夫で通気性にも優れています。 国産PU生地を使用しエンボス加工です。
サイズ
M
用途
組立作業、軽作業
厚さ(mm)
0.5〜0.55
入数(双)
1
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
材質(掌側)
ポリウレタン