18411 ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所 18940103 18411 ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所 18940103 18411 ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所 18940103 18411 ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所 18940103 18411 ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所 18940103

ゼットソー Vハンディ200 大工目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18940103 品番18411
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。
大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。
室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)

刃渡り(mm)200 全長(mm)490 ピッチ(mm)1.75 用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。 仕様本体 質量(g)223 板厚(mm)0.5 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)265 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.7
注意
※枝、竹の伐採には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする