ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18940128 品番18422
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)

刃渡り(mm)190 ピッチ(mm)1.75 用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。 仕様替刃 板厚(mm)0.7 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)1.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18940128
2018-10-12
用途:
ボード開口

昔からこのメーカーを使用しています。品質信頼性に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする