02971 カラビナフック対応 スチパネ 土牛 18940137

02971 カラビナフック対応 スチパネ 土牛 18940137
02971 カラビナフック対応 スチパネ 土牛 18940137

カラビナフック対応 スチパネ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)300仕様300 中/すべり無注文コード18940137品番02971
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP!
落下防止コード取付用吊金具着き!
【取り付け方法】
「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。
【取り外し方法】
「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。

取付可能対象
【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52
FS-2/FS-3/FS-4
用途仮枠作業に。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)300主な用途仮枠作業仕様300 中/すべり無頭の全長(mm)約134全質量(g)約570取付穴径(Φmm)【カラビナ】14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする