土牛
土牛の マグネット用品
土牛の 磁選機器
土牛の 鉄粉/鉄片回収用品
ハサミタイ L-3000RF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18940189
品番
01741
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。
手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。
拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途
手では届かない所のモノの拾得に。
仕様
25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付
質量(kg)
【拾得可能】1.5まで
最大寸法(mm)
【ハサミ部開閉】100
全質量(g)
約1065
収納〜最長(約)mm
1400〜3000
RoHS指令(10物質対応)
対応