フレックスナットドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本組) 注文コード18940523 品番FND-4ST2
参考基準価格(税別)¥21,560 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フリーアングル首振り機能付き
奥深い狭い場所での作業性に優れています。
ラチェットハンドル6.35mm差込角を使用して早回し、増し締め作業ができます。
スパナレンチ12mmを使用して増し締め作業ができます。

先端形状ナット セット内容4本組フレックスナットドライバー/8・10・12・14mm、ビニールポーチ 質量(g)1400 商品構成セット品 アズワン品番64-8525-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする