3/22より値下げ!現場を応援

フレックスナットドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18940539 品番 FND-08T2
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
先端形状ナット 先端サイズ8mm 寸法(mm)8 全長(mm)280 質量(g)303000 商品構成単品 アズワン品番64-8525-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする