Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの ナットドライバー
フレックスナットドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18940548
品番
FND-10T2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端形状
ナット
先端サイズ
10mm
寸法(mm)
10
全長(mm)
280
質量(g)
310000
商品構成
単品
アズワン品番
64-8525-33