3/22より値下げ!現場を応援
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの ナットドライバー
フレックスナットドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18940566
品番
FND-14T2
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
先端形状
ナット
先端サイズ
14mm
寸法(mm)
14
全長(mm)
280
質量(g)
325000
商品構成
単品
アズワン品番
64-8525-35