※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
光ファイバー用フレキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30m)
材質
ステンレス
注文コード
18940618
品番
LFF- 8 ヒカリファイバーフレキ
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
質量(g)
85
内径B(Φmm)
( 最小) 8
外径A(Φmm)
(最大)10
板厚t(mm)
0.25
湾曲半径(mm)
30