※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
光ファイバー用フレキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30m)
材質
ステンレス
注文コード
18940724
品番
LFF-19 ヒカリファイバーフレキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,700
この商品は
材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
質量(g)
215
内径B(Φmm)
( 最小) 19
外径A(Φmm)
(最大)22
板厚t(mm)
0.3
湾曲半径(mm)
45