※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
LFFフレキ用端末カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18940749
品番
LFE- 2.5S タンマツカラー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥242
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
質量(g)
0.6
寸法H(mm)
2.3
寸法F(mm)
5
寸法J(mm)
12
寸法G(mm)
4.1