※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
LFFフレキ用端末カラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18940767
品番
LFE- 4S タンマツカラー
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
0.9
寸法H(mm)
3.8
寸法F(mm)
7
寸法J(mm)
12
寸法G(mm)
6.1