※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
LFFフレキ用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18940943
品番
LFS- 3S フレキヨウコネクタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
質量(g)
9
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
4.6
寸法t(mm)
0.5
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
M10 P1.5
寸法C(mm)
10
対辺D(mm)
14
対辺D2(mm)
15