※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
LFFフレキ用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18940986
品番
LFS- 7S フレキヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
21
寸法L(mm)
14.5
寸法A(mm)
9.1
寸法t(mm)
0.6
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
M14 P1.5
寸法C(mm)
10
対辺D(mm)
21
対辺D2(mm)
23