※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
アルミ分岐ボックス (防水)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18941169
品番
TB-24 アルミWPブンキボックス
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
質量(g)
2284
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
71
寸法C1(mm)
65
寸法C2(mm)
56
寸法P1(mm)
190
寸法P2(mm)
220
寸法P3(mm)
174
寸法P4(mm)
160