※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
アルミ分岐ボックス (防水)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18941178
品番
TB- 8N アルミWPブンキボックス
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
アルミ合金ダイカスト 塗装なし
質量(g)
1180
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
76
寸法C1(mm)
70
寸法C2(mm)
61
寸法P1(mm)
140
寸法P2(mm)
100
寸法P3(mm)
121
寸法P4(mm)
120