※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
波形ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20m)
注文コード
18941327
品番
FAG-36 ナミガタ フレキ
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル
質量(kg)
11
内径B(Φmm)
( 最小) 35
外径A(Φmm)
(最大)42.2
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:85、可動:228